Learn More
BD Nadel aus Edelstahl und Kunststoff (Epoxidharz)
Farbcodiert für eine einfache Erkennung der Nadelführung. BD™ Microlance™ Edelstahlnadeln verfügen über dünne Wände für optimalen Durchfluss und können mit Spritzen mit Luer-Anschluss verwendet werden. Diese sterilen, einzeln verpackten Nadeln sorgen für ein komfortableres Einführen bei geringerem Steckrisiko.
Marke: BD 301900
Additional Details : Gewicht : 0.14400kg
Beschreibung
Einzigartige Schräglaufwinkel- und Poliermethode führt zu weniger Unannehmlichkeiten beim Patienten an der Einstichstelle und zu einem geringeren Durchstoßrisiko.
- Hypoderme Nadeln mit dünnen Wänden für einen optimalen Fluss
- Kompatibel mit Kanülen mit Luer-Slip-Anschluss — Für den Gebrauch mit SZR-150
- Farbkodiert für eine schnelle Erkennung des Gauges für eine einfache Auswahl der entsprechenden Durchflussrate
- Steril und einzeln verpackt für eine hygienische Einweganwendung
- Edelstahlkanülen mit Epoxidharz-Klebestoff
Spezifikation
Pink | |
18 ga. | |
Nur für die einmalige Verwendung | |
2.0 in. | |
Schräg | |
Edelstahl |
4,000 individually wrapped needles, normal cannula wall | |
1.25 mm | |
Ja | |
Nadel | |
Mit einem Luer-Adapter oder Luer-Lock-Stecker verbunden | |
Steril |