missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICROFLEX™ 93-864 MidKnight™ MAX Disposable Nitrile Gloves - Extended Cuff

Artikelnummer. p-7215030 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16609123

Marke: Ansell 93864070

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Einmalhandschuh aus Nitril mit verlängerter Stulpe

  • Die zusätzliche Dicke der Handfläche (0,16 mm) verhindert ein Reißen während der Verwendung.
  • Die tiefschwarze Farbe verbirgt die Sichtbarkeit von Ölen, Fetten und Schmutz.
  • Verlängerte Bündchen bieten zusätzlichen Schutz von Handgelenk und Unterarm
  • Beständig gegen eine Reihe von Chemikalien, Ölen und Lösungsmitteln
  • Vollständig texturiertes Design verbessert die Grifffähigkeit
  • Das silikonfreie Design ist sowohl für die Lackierung als auch für die Verarbeitung geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
AQL 1,5
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Finger Thickness (Metric) 0,21 mm
Hand Beidhändig
Material Nitril
Palm Thickness (Metric) 0,16 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 7
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKPT
Art der Handschuhstulpe Mit Beads
Serie 39-864
Länge (metrisch) 300 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt