missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Microflex™ 93-823 Serie Einweg-Nitrilhandschuhe
Click to view available options
Größe:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Einweghandschuhe aus Nitril
- Klinisch erwiesene Reduktion von Rötungen und Juckreiz im Zusammenhang mit der Kontaktdermatitis
- Ohne die Verwendung von chemischen Zusatzstoffen (z. B. Beschleunigern), die für Hautreizungen bekannt sind
- Sicher für Personen mit empfindlicher Haut oder Tendenz zu allergischen Reaktionen
- Texturierte Fingerspitzen
- Reduzierte Menge an Tensid bei der Herstellung der Handschuhe für festen und sicheren Griff bei der Handhabung von Gegenständen
- Erhöhte Empfindlichkeit aufgrund der dünnen Polymerkonstruktion mit einer Dicke von 0,06 mm auf der Handfläche und 0,10 mm an den Fingerspitzen
- Ultraweiches Material sorgt für Komfort und gute Passform bei langen Tragezeiten und führt zu erhöhter Mitarbeiterproduktivität
Anwendungen:
- Analytische Tests/Messungen
- Montage und Inspektion
- Biotechnologie
- Reinigung
- Tatortanalyse
- Handhabung kleiner und empfindlicher Teile und Materialien
- Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten
- Laboranalysen
- Beleuchtungsmontage
- Herstellung pharmazeutischer Produkte
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003 |
| Beschreibung | Griffausführung: Texturierte Fingerspitzen |
| Farbe | Blau |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Nitrilhandschuhe |
| Größe | 9,5/10 |
| Dicke (metrisch) | 0,06mm |
| Art der Handschuhstulpe | Mit Beads |
| Verpackungsart | 1000 Handschuhe pro Versandkarton, 100 Handschuhe pro Spender, 10 Spender pro Versandkarton |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur