missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biochrom Micro-Volume Cuvette Bubble Viewer
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Küvetten mit 15 mm Strahlhöhe
Küvetten mit 8.5 mm Strahlhöhe
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stellt sicher, dass Ihre Probe für die Messung bereit ist
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mikrovolumen-Küvetten-Bubble-Viewer für Küvetten mit 8,5 mm Strahlhöhe |
| Typ | Microcell Halter |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Küvetten mit 8.5 mm Strahlhöhe |
Nur für Forschungszwecke.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur