missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biochrom Micro-Volume Cuvette
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Spektralphotometer mit 15 mm Strahlhöhe
Spektralphotometer mit 8,5 mm Strahlhöhe
Schichtdicke:
0,125 mm
0.125 mm
0,2 mm
0,5 mm
0.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Außergewöhnliche Messgenauigkeit
- Großer Messbereich – ohne Änderung der Weglängen
- Verwenden Sie nur 1μl einer kostbaren Probe
- Einfache Anwendung und Reinigung
- Einfache Prüfung auf Probenverunreinigungen wie Blasen oder Staub
- Kompatibel mit den meisten Standard-UV-Spektrophotometern
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mikrovolumen-Küvette mit 0,125 mm Pfadlänge für Spektrophotometer mit 15 mm Strahlhöhe |
| Nachweisgrenzen | 7,1 ng/μl |
| Abmessungen (L x B x H) | 12,5 x 12,5 x 61,0 mm |
| Typ | Mikrovolumen-Küvette |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spektralphotometer mit 15 mm Strahlhöhe |
| Aufnahmevermögen | Liquid samples |
| Schichtdicke | 0,125 mm |
| Probenvolumen (metrisch) | 0,6 μl |
| Form | Rechteckig |
Nur für Forschungszwecke.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur