missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Coated Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Extraklein, 5,5/6, 5.5/6
Large, 8,5/9, 8.5/9
Mittel, 7,5/8, 7.5/8
Small, 6,5/7, 6.5/7
X-Large,9,5/10, 9.5/10
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Polyacrylate internal coating
- High levels of elasticity, flexibility and sensitivity
- Low allergenicity latex reduces risk of contact dermatitis
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193-1:2008, ISO 9001, ISO 10993-10:2010, ISO 13485, UKCA |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Accelerator Free | No |
| Anwendungen | Healthcare |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingertip Textured |
| Finger Thickness (English) | 5.5 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.14 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur