missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ MF 10 Basic
Alle ansehen IKA Produkte

Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Leistungsstarker Antrieb
- Leicht zu reinigende Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Zwei verschiedene Schleifköpfe können am Antrieb befestigt werden
- Köpfe sind leicht austauschbar
- Mahlköpfe nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 300 x 320 x 380 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Steckertyp | CH-Stecker |
| Geschwindigkeit | 3000 to 6500 rpm |
| Spannung | 115/230 V |
| Gewicht (metrisch) | 9.7 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
