Learn More
Mettler Toledo™ pH Plug-and-Play Glaselektroden für Titrationen
Für direkte pH-Messungen und Säure-Basen-Titrationen in wässrigen oder nicht wässrigen Medien. Die Mettler Toledo pH Plug-and-Play-Glaselektroden für Titrationen verfügen über einen Plug-and-Play-Sensor mit integriertem Sensorchip für eine sichere Handhabung.
Marke: Mettler Toledo™ 51109507
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Includes: 25 ml Referenzelektrolyt und Qualitätsbescheinigung mit einzigartiger Seriennummer (alle Modelle mit Ausnahme von DGi114SC, welches einen Sensorchip besitzt).
Beschreibung
- ARGENTHAL™ Referenzsystem
- Mit nachfüllbarem Referenzelektrolyt
- Glasschaft
- Länge 150 mm, Durchmesser 12 mm
Modelle DGi101-SC und DGi102-Mini
- Membran aus U-Glas
- Keramikstift als Diaphragma
- Die Silberionenfalle gewährleistet, dass das Elektrolyt absolut frei von Silberionen ist
DGi111-SC
- HA Beschichtete Glasmembran
- Keramikstift als Diaphragma
- Die Silberionenfalle gewährleistet, dass das Elektrolyt absolut frei von Silberionen ist
DGi113-SC
- A41 Glasmembran (zylindrisch)
- Bewegliches Schliffdiaphragma aus PTFE
- Integrierter Glasschliff zur sicheren Fixierung im Titrationskopf
DGi115-SC
- HA-Glasmembran (zylindrisch)
- Festes Glasschliffdiaphragma
- Die Silberionenfalle gewährleistet, dass das Elektrolyt absolut frei von Silberionen ist
DGi114-SC
- HA Glasmembran (zylindrisch)
- Bewegliches Schliffdiaphragma aus PTFE
DGi116-Solvent
- Spherical A41 Glasmembran mit niedrigem Widerstand für schnelle und empfindliche pH-Reaktion und chemische Beständigkeit
- Leicht zu reinigendes Glasschliffdiaphragma mit gleichmäßigem Elektrolytfluss
- Goldabschirmung für effiziente elektrische und statische Abschirmung
- Bewegliches Glasschliffdiaphragma
DGi117-Water
- Doppeldiaphragma
- Festes Glasschliffdiaphragma
- Mit Pt1000 Temperatursensor
- Integrierter Glasschliff zur sicheren Fixierung im Titrationskopf
- Goldabschirmung gegen elektrostatische Einflüsse
- Niedrigtemperatur-Glasmembran (rund)
- Runde Glasmembran mit niedrigem Widerstand
- MultiPin™ Schraubverschluss zum sicheren Anschluss des kombinierten Elektroden- und Temperaturfühlerkabels
Spezifikation
S12 | |
Glas | |
0° bis 100 °C | |
3 mol/l KCl | |
Sensor chip, for aqueous solutions | |
U-Glas | |
32 ° bis 212 °F | |
6.39 in. | |
0.12 in. |
Ceramic Pin | |
0 bis 14 | |
pH-Elektrode Plug-and-Play | |
Für direkte pH-Messungen und Säure/Basen-Titrationen | |
ARGENTHAL | |
DGi101-SC | |
0 °C bis 100 °C | |
162.5 mm | |
3 mm |