missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTLER TOLEDO™ InLab™ Flow pH-Elektrode

Artikelnummer. 10614281 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
S7
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10614281

Marke: METTLER TOLEDO™ 59902917

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine pH-Elektrode aus Glas mit SteadyForce™ Referenzsystem, um ein Verstopfen des Diaphragmas zu verhindern.

  • Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.

Anwendungen im Brennpunkt

  • Lebensmittelverarbeitung
  • Papier
  • Chemikalien

Zubehör und Pflege

  • Doppelkeramikdiaphragma
  • Nicht nachfüllbar – kein zusätzlicher Elektrolyt erforderlich
  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)

Bestellinformation

Metallhalbzellen (01-920-162, -163 und -164 ) und U-Elektroden (09-320-200 und -201) sind ebenfalls separat erhältlich.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung pH-Elektrode InLab Flow
Anschlusstypen S7
Diaphragma Doppelkeramik
Material Glas
pH-Bereich 1 bis 11
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ Kombinationselektrode
Art der Fülllösung DPA Gel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Lebensmittelverarbeitung, für die Papier- und Chemieindustrie
Zur Verwendung mit (Geräte) S7 auf BNC (30281915)
Internes Bezugssystem SteadyForce
Membran LoT-Glas
Modell InLab™ Flow
Lagerungsbedingungen 3 mol/l KCl
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 176 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Länge (angloamerikanisch) 1,57 in.
Länge (metrisch) 40 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,27 in.
Durchmesser (metrisch) 7 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt