missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-(S)-(+)-3-Hydroxybutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate serves as an optically active starting material used in organic synthesis. It is also used in the preparation of (-)-methyl elenolate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl (S)-(+)-3-Hydroxybutyrat dient als optisch aktives Ausgangsmaterial für die organische Synthese. Wird auch bei der Herstellung von (-)-Methylelenolat verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen und Säuren.
Methyl (S)-(+)-3-Hydroxybutyrat dient als optisch aktives Ausgangsmaterial für die organische Synthese. Wird auch bei der Herstellung von (-)-Methylelenolat verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen und Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate |
Dichte | 1.055 |
Siedepunkt | 56°C to 58°C (11 mmHg) |
Flammpunkt | 73°C (163°F) |
Brechungsindex | 1.422 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1720583 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with alcohol. Immiscible with water. |
Optische Drehung | +48.5° (c=1.3 in Chloroform) |
Formelmasse | 118.13 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'