missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Octansäuremethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyloctanoat-Ethanol-Gemische stellen den Biodiesel-Bioethanol-Ersatzbrennstoff dar; die Kinetik seiner Oxidation wurde experimentell in einem Reaktor mit Düsenrührwerk untersucht. Die Desoxygenierung von Methyloctanat über aluminiumoxidgestütztem Pt wurde sowohl in der Dampfphase in einem Durchflussreaktor als auch in der flüssigen Phase in einem Halbchargen-Reaktor untersucht. Es dient auch zur Herstellung anderer Chemikalien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Methyloctanoat-Ethanol-Gemische stellen den Biodiesel-Bioethanol-Ersatzbrennstoff dar; die Kinetik seiner Oxidation wurde experimentell in einem Reaktor mit Düsenrührwerk untersucht. Die Desoxygenierung von Methyloctanat über aluminiumoxidgestütztem Pt wurde sowohl in der Dampfphase in einem Durchflussreaktor als auch in der flüssigen Phase in einem Halbchargen-Reaktor untersucht. Es dient auch zur Herstellung anderer Chemikalien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl octanoate |
| Schmelzpunkt | -40°C |
| Dichte | 0.875 |
| Siedepunkt | 193°C to 194°C |
| Flammpunkt | 72°C (161°F) |
| Brechungsindex | 1.4175 |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 1752270 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 158.24 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur