missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylacetat, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥ 99.8 % Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
250 ml
2.5 l
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methylacetat |
Dichte | 0.934 g/ml bei 25 °C |
Flammpunkt | −13 °C (8.6 °F) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3COOCH3 |
Menge | 250 ml |
UN-Nummer | UN1231 |
Beilstein | 1736662 |
Dampfdichte | 2.55 (vs. Luft) |
Formelmasse | 74.08 mol |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'