missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromnicotinsäuremethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
A substrate used in a microwave-assisted, palladium-catalyzed arylation of acetone as its TMS enol ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
A substrate used in a microwave-assisted, palladium-catalyzed arylation of acetone as its TMS enol ether.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
A substrate used in a microwave-assisted, palladium-catalyzed arylation of acetone as its TMS enol ether.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 5-bromonicotinate |
Schmelzpunkt | 96°C to 98°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 216.04 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'