missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-4-iod-3-Methylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate is used in the synthesis of novel colchicine-derived nitrate esters as immunosuppressant agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-4-iod-3-methylbenzoesäure wird bei der Synthese neuartiger Colchicin-Nitratester als Immunsuppressiva eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Lichtquellen lagern.
Methyl-4-iod-3-methylbenzoesäure wird bei der Synthese neuartiger Colchicin-Nitratester als Immunsuppressiva eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Lichtquellen lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate |
| Schmelzpunkt | 59°C to 62°C |
| Menge | 100 g |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in methanol. |
| Formelmasse | 276.07 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur