missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate |
| Schmelzpunkt | 64.0°C to 67.0°C |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH3OC6H3(OH)COOCH3 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 182.17 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur