missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methanol, 99.9 %, für die Biochemie, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Biochemie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methanol |
Schmelzpunkt | -98.0°C |
Extinktion | 0.01 max. at 260nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 240nm, 0.15 max. at 230nm, 0.3 max. at 220nm, 0.6 max. at 210nm, 1 max. at 207nm |
Dichte | 0.7910g/mL |
Siedepunkt | 64.7°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | 12°C |
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
Brechungsindex | 1.3280 to 1.3300 |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P350-BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'