missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methacrylamid 98 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methacrylamide |
| Namenshinweis | 98% |
| Schmelzpunkt | 108.0°C to 112.0°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Siedepunkt | 215.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | H2C=C(CH3)CONH2 |
| Menge | 500 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methacrylamide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H371-Kann die Organe schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur