missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Metallisierte, lösungsmittelbeständige, mattgraue Polyesteretiketten mit Kopfzeile für M6/M7-Drucker

Artikelnummer. 17849184
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grün, Grau
Schwarz, Grau
Abmessungen (L x B):
0,75 x 1,625 in.
0,75 x 1,5 in.
1,5 x 0,75 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
19,05 mm
38,1 mm
Packungsgröße:
250 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) unitSize
17849184 Grün, Grau 0,75 x 1,5 in. M710, BMP71 19,05 mm 250 Stück
17801709 Schwarz, Grau 0,75 x 1,625 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 19,05 mm 250 Stück
17839174 Grün, Grau 1,5 x 0,75 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38,1 mm 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17849184 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173352
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Metallisierte Polyesteretiketten sind für Anwendungen konzipiert, die Barcodes, Alphanumeriken, Grafiksymbole und Logos verwenden und eine typenschildähnliche Qualität erfordern.

  • Die matte, hellgraue Oberfläche verleiht den Etiketten das Aussehen eines Typen- und Nummernschildes
  • Die Etiketten sind so konzipiert, dass sie zahlreichen Lösungsmitteln und unterschiedlichen Temperaturen standhalten, wenn sie auf verschiedenen Oberflächen angebracht werden
  • UL-zugelassen; CSA-zugelassen
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 120 °C (-40 °F °bis 248 °F)
  • Hergestellt aus B-428 Polyester-Material

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Grün, Grau
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Leiterplattenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 250 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0047 in.
Dicke (metrisch) 0.122 mm
Abmessungen (L x B) 0,75 x 1,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.1 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1,5 in.
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 38.1 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,5 in.
Höhe (metrisch) 19,05 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 12.7 mm
Alternate Part Number M7-30-428-CALI
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.