missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Quecksilber (I) (Mercurous) Nitratlösung0.1 mol/l, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Quecksilber (I) (Quecksilber-)Nitrat |
Konzentration | 0.1 M (0.1 N) |
Verpackung | Flasche |
Menge | 1000 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Mercury (I) (mercurous) nitrate 0.1M (0.1N) Volumetric Solution
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P361 + P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'