missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Herren-T-Shirt 7459 – marineblau, 100 % Baumwolle
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Beschreibung
- Marineblau
- Material: 100 % gekämmte Baumwolle, 145 g/m², Single-Jersey-T-Shirt mit klassischem Schnitt, aus gekämmter Baumwolle und Single-Jersey.
- Kragenband
- Elastischer Kragen
- Farbstabil und pflegeleicht
- Größe: XS bis 6XL
- Pflegeanleitung: Bei 60 °C waschbar, nicht bleichen, Bügeln: II Punkte, nicht im Wäschetrockner trocknen
Spezifikation
Größe | Größe 3X |
Geschlecht | Herren |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Nein |
Dicke | 140 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'