missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alexandra™ Men's Lab Coat with Concealed Stud Front, Light Blue

Artikelnummer. p-7145437
Click to view available options
Größe (metrisch) Brustkorb:
100 cm
108 cm
116 cm
124 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15832194

Marke: Alexandra™ WL1PB100

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Men's stud coat featuring three practical pockets with concealed stud front for a professional look. Durable polyester/cotton construction. D piece in neck can be used to display a bar code to simplify the laundering process.

  • Concealed stud front
  • Two hip pockets one chest pocket
  • Back vent
  • Machine washable and industrially launderable
  • Length 100cm / 39 in.
  • Fabric Weight: 245gsm (210gsm white)
  • 67% polyester/33% cotton

Spezifikation

Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe Medium
Geschlecht Herren
Material Polycotton
Farbe Hellblau
Einwegprodukt Reusable
Sterilität Unsteril
Modell WL1
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 40 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 100 cm
Gewicht (metrisch) 245 gsm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt