missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
R&DSystems™ MEM Sodium Pyruvate Solution 100mM Artikelnummer.: 18442050

R&DSystems™ MEM Sodium Pyruvate Solution 100mM

Artikelnummer. 18442050
100 ml, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18442050

Marke: R&DSystems™ B84010

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The 100 mM sodium pyruvate solution is a 100X concentrate that, when diluted appropriately in culture media, supplies the amount of pyruvate normally found in MEM culture media (1 mM).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 2 - 8 °C, protected from light
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Reinheits- oder Qualitätsgrad 0.2 μm filtered
Menge 100 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
R&DSystems™ MEM Sodium Pyruvate Solution 100mM >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt