missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ MEM, HEPES, GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-7076098
Click to view available options
Menge:
10 x 500 ml
500 ml
Packungsgröße:
10 PCS
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11524496

Marke: Gibco™ 42360024

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MEM, HEPES, GlutaMAX™ Supplement

Minimum Essential Medium (MEM) ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien. MEM kann mit einer Vielzahl von Suspensionszellen und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten. Wir bieten viele Gibco™ MEM -Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.

Gibco™ MEM, entwickelt von Harry Eagle, basiert auf der früheren Formulierung des BME (Basal Medium Eagle). Eine Reihe anderer Modifikationen des MEM folgten, darunter Glasgow’s MEM, MEM α, DMEM und Temin’s Modification. MEM ist erhältlich mit Earle’s Salzen für die Anwendung in einem CO-2 Inkubator oder mit Hanks' Salzen für die Anwendung ohne CO2. Gibco™ MEM mit GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Lebensfähigkeit und Wachstum der Zellen verbessert. Dieses Produkt wird mit Earle’s Salzen hergestellt.

Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.

cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ MEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ MEM Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.

MEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert MEM eine Supplementierung mit fötalem Kälberserum (FKS), meist mit 10 %. MEM verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Minimum Essential Medium
Mit Additiven GlutaMAX, HEPES, Phenolrot
Ohne Additive Ohne Natriumpyruvat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Menge 500 ml
Zertifizierung/Konformität Gemäß Norm ISO 13485, FDA
pH 7,1 bis 7,3
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Beschreibung Minimum Essential Medium, 500 ml, flüssig, 1x Konzentration, pH 7,1 bis 7,3, mit GlutaMAX™, HEPES, Phenolrot, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 280 bis 320 mOsm/kg, für Säugetierzellkulturen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt