missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polyco Healthline Medium Duty Large Sacks in a Pack, 180 L
Beschreibung
- Category: Refuse Sacks
- Strength: Medium Duty
- Capacity: 180 L
- Pack format: Flat Pack
- Designed for general household and industrial waste
- Suitable for hygienic waste management in offices and workplaces
- Available colors: Clear
- Recycled material content: 100% recycled content (Product code: TCB1)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Verschlusstyp | Tie |
| Farbe | Clear |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Material | Polythene |
| Sterilität | Non-sterile |
| Länge (angloamerikanisch) | 50 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 21/36 in. |
| Produkttyp | Waste Disposal Bag |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 47.6 gal. |
| Mehr anzeigen |
All measurements given are correct to the best of the manufacturers knowledge at the time of input, however due to the manufacturing process, these measurements may vary between batches.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?