missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Med-Comfort Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, puderfrei, schwarz

Artikelnummer. 16610224
Click to view available options
Größe:
Mittel
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16610224

Marke: AMPRI 01181M

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese schwarzen Nitril-Handschuhe sind die ideale Wahl als Schutz gegen Spritzer von vielen Chemikalien und bieten eine hautfreundliche Alternative zu Latex. Geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln, sowie bei allgemeinen Anwendungen im Labor, im Gesundheitswesen und in industriellen Umgebungen.

  • Gute chemische Resistenz
  • Latexfrei
  • Fingerspitzen mit Struktur
  • Beidhändig tragbar
  • Puderfrei
  • Nicht steril
  • Farbe: schwarz
  • AQL 1,5
  • Lebensmitteltauglich nach Verordnung (EG) 1935/2004
  • PSA Kategorie III
  • Klasse I Medizinprodukt

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität AQL 1,5, lebensmitteltauglich nach Verordnung (EG) 1935/2004, PSA-Kategorie III, Medizinprodukt Klasse I; EN 420, EN 455, EN 374-1:2016/Typ B, JKL, EN 374-3:2003, EN 374-5:2016
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Größe Mittel
Modell 01181M
Länge (metrisch) 24 cm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt