missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ MD 4C NT +AK+EK Membranpumpe
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11980022
Click to view available options
Steckertyp:
CH/CN
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11980022

Marke: VACUUBRAND™ 20736701

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses chemische Vakuumsystem ist geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Evakuierung, Verdampfung oder Pumpen von Gasen und Dämpfen in chemischen, biologischen und pharmazeutischen Labors.

  • Ideal for high vacuum requirements with high boiling solvents
  • Typical applications are rotary evaporators and drying ovens
  • The separator at the inlet (AK), made of glass with a protective coating, retains particles and liquid droplets
  • Waste vapor condenser at the outlet (EK) is highly efficient and compact
  • Condenser enables near-100% solvent recovery, efficient recycling of solvents and active protection of the environment
  • Outstanding chemical resistance and superior vapor tolerance
  • Exceptionally high performance even at low vacuum
  • Excellent ultimate vacuum even with gas ballast
  • Whisper-quiet and very low vibration
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Vakuum 1.1 torr (without Gas Ballast), 2.3 torr (with Gas Ballast)
PS 0.34 hp
Enthält Manuell
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Zertifizierung/Konformität ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 326 x 243 x 402 mm
Modell MD 4C NT +AK+EK
Geräuschpegel 45 dB (A)
Steckertyp CH/CN
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 2/2.2 CFM
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 401.32 mm
Gesamtlänge (metrisch) 325.12 mm
Gesamtbreite (metrisch) 243.84 mm
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP 40
Anzahl Pumpenköpfe 4
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Anwendungen Vakuumtrockenöfen
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 3
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt