missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Membranpumpe, Modell MD 1

Click to view available options
Steckertyp:
CEE
CN
Spannung:
200/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das dreistufige Design mit exakt geführten Flachmembranen sorgt für eine hervorragende Pumpengeschwindigkeit auch nahe dem Endvakuum, insbesondere im Vergleich zu ähnlich bemessenen zweistufigen Membranpumpen.
- Extrem geringe Vibration mit sehr langen Membranlebenszeiten und stabilem Endvakuum, die in jahrelangen Tests belegt wurden
- Mit dem Durchflussweg aus Aluminium und ausgewählten Kunststoffen (Membranen und Ventile aus PTFE/FKM bzw. FKM) sind die Pumpen für eine Vielzahl von Anwendungen mit nicht korrosiven Gasen geeignet.
- Kontaminationsfreies Pumpen und Evakuieren
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 1.1 Torr |
| PS | 0.11 hp |
| Enthält | Manuell |
| Motordrehzahl | 150 bis 1800 U/min |
| Zertifizierung/Konformität | ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TÜV, UL 61010A 61010-1:2012 |
| Elektrische Anforderungen | 200/230 V 50/60 Hz 0.08 kw |
| Abmessungen (L x B x H) | 303 x 143 x 163 mm |
| Material | Fluorkunststoff (Gehäuse), Kunststoffe, PTFE/FKM (Membran), FKM (Ventile) |
| Modell | MD 1 |
| Geräuschpegel | 40 dB (A) |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur