missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ MB120 Feuchtigkeitsanalysator

Artikelnummer. 15783549 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
MB120 Feuchtigkeitsanalysator
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15783549 MB120 Feuchtigkeitsanalysator
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15783549 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30246943

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Misst den Feuchtigkeitsgehalt mit höherer Präzision und Effizienz.

  • Analysieren Sie ganz einfach spezifische Materialproben und bestimmen Sie die optimale Trocknungstemperatur
  • Die 100 Methodenbibliothek beschleunigt den Testvorgang
  • Speichern Sie bis zu 1000 Ergebnisse für alle Methoden der statistischen Analyse
  • Einrichten und Sperren von Temperatureinstellungen und Methodenparametern mit Administratorzugriff
  • Verfügt über ein breites, helles Touchscreen-Display und eine intuitive Menüführung für eine schnelle und präzise Feuchtigkeitsanalyse
  • Schnelle Infrarot-Halogen-Heiztechnologie
  • Gleichmäßige Trocknung für präzise, reproduzierbare Ergebnisse
  • Flexibel und leistungsstark
  • Vier Trocknungsprofile zur Gewährleistung der Genauigkeit: Schnell, Standard, Rampe, Schritt
  • Abschaltkriterien für den automatischen Testabschluss
  • Mit Schalenaufhängung und abnehmbaren Teilen für eine bequeme Wartung

Certifications

CE, UL-zertifiziert, CSA- und FCC-Zulassung

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Modell Gehäuse MB120
Ausgänge RS232, USB-Gerät, USB-Host
Wiederholgenauigkeit 0.05 % (3 g-Probe), 0.015 % (10 g-Probe)
Breite (metrisch) Schale 90 mm
Abmessungen (L x B x H) 355,00 x 211,00 x 180,000 mm
Elektrische Anforderungen 120/240 V AC 50/60 Hz
Lesbarkeit 0.01 %/0.001 g
Displaytyp Vollfarbiges 4,3 Zoll-WQVGA-Touchscreen
Anschlusstyp USB-Host x 2USB-Gerät RS232
Tiefe (metrisch) 355,00 mm
Beschreibung Feuchtebestimmer, MB120
Frequenz 50/60 Hz
Höhe (angloamerikanisch) 7,09 in.
Höhe (metrisch) 180,000 mm
Luftfeuchtigkeitsbereich Feuchtigkeit: 0,01% bis 100%
Länge (angloamerikanisch) 13,98 in.
Länge (metrisch) 355,00 mm
Nettogewicht (angloamerikanisch) 11,530 lb.
Nettogewicht (metrisch) 5,230 kg
Probengröße 0,500 g bis 120,000 g
Temperaturbereich (metrisch) 40 °C bis 230 °C
Spannung 120 VAC oder 240 VAC
Breite (angloamerikanisch) 8,31 in.
Breite (metrisch) 211,00 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.