missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ MATRIX Attachment
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Konische Fläschchen
Reaktionsgefäße
Röhrchenkapazität:
38 ml
1,5 ml
2 ml
5,0 mL
15 ml
50 ml
Anzahl Positionen:
4
8
24
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Thermoschüttler erkennen über eine Schnittstelle im Verriegelungsmechanismus automatisch, welches Anbaugerät am Gerät angebracht ist
- Mit einem ergonomischen Hebel lassen sich Anbaugeräte schnell und einfach wechseln.
- Im Rahmen des IKA Integrated Safety Concept sorgt die isolierende Kunststoffbeschichtung des Anbaugerätes für Anwendersicherheit, da hohe Temperaturen nicht auf den Rahmen übertragen werden
- Geeignet zur Verwendung mit MATRIX Orbital Delta Plus und MATRIX Delta Plus
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Reaktionsgefäße |
| Röhrchenkapazität | 2 ml |
| Produkttyp | Aufsatz für Reaktionsgefäße |
| Abmessungen (L x B x H) | 150 x 141 x 53 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA/RNA-Proben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus |
| Anzahl Positionen | 24 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur