missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche, Tygon™ E-Food B-44-4X
Click to view available options
Schlauchgröße:
L/S 15
L/S 24
L/S 36
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,382 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9,7 mm |
| Material | Tygon E-Lebensmittel |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15,2 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verarbeitung oder Abfüllung von Lebensmitteln und Getränken |
| Schlauchgröße | L/S 36 |
| Flussrate | max. 3.400 ml/min |
| Schlauchanschluss | 3/8 in. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur