missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Manual Mass Comparator
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30216647 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
32 g
61 g
111 g
211 g
610 g
1110 g
Lesbarkeit:
0,001 mg
0,01 mg
0,1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30216647

Marke: Sartorius MCA106MC

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The new Manual Mass Comparators were designed to improve the usability of our proven Mass Comparators while increasing performance and accuracy. The result is instruments that combine cutting edge metrological specifications with state-of-the-art software.

  • Cubis™ II MCA color touch screen for fast and simple configuration of parameters and workflows.
  • Integrated calibration workflows for ABA, ABBA, AB, BnA cycles to ensure efficient, error-free mass comparison.
  • Fully integrated function for determining the measurement uncertainty in accordance with OIML and ASTM recommendations.
  • Filters for optimal adaptation of the mass comparator to ambient conditions.
  • Additional applications for density determination, statistics and individual identifiers are integrated as standard programs.
  • Automatic Motorized Leveling.
  • Easy logging of reference weight data.
  • Continuous weighing range display: any weight between 0 g and the maximum capacity can be displayed
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 111 g
Displaytyp Color Touchscreen
Lesbarkeit 0,001 mg
Typ Comparator
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt