Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Malzextrakt NPS mit Spenderfilter
Sterile Pads für Trockenkulturmedien mit einem geriffelten Membranfilter.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ 14050--50----RDN
229.37 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.31000kg
Beschreibung
- Malzextrakt-Nährpads mit vermaschten Membranen
- Zur Bestimmung von Hefen und Schimmelpilzen nach internationalen Standards, z. B. APHA, AOAC, IFU und internen SOPs.
- Problemlose Lagerung für bis zu 24 Monate
- Wirtschaftliche Lösung zur Einsparung von Zeit und Kosten
- Äußerst vielseitig – mehrere Anwendungen
- Gleichbleibende Qualität
- Validierungsanleitung verfügbar
- Einfache Handhabung
- Übereinstimmung mit internationalen Normen und Referenzen.
Spezifikation
Grau | |
Malzextrakt | |
Hefen und Schimmelpilze, Molds | |
10 x 10 Petrischalen mit NPS in Beuteln, spenderfähige Membranfilter | |
100 Stück/Packung |
Scheibe mit 0,45 μm Porengröße | |
Steril | |
Weiß | |
0.45 μm | |
50 mm |