missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KNF Neuberger™ Wartungssatz fürPumpe N816.0
Wartungssatz für Pumpe N816.0
Marke: KNF Neuberger™ 056315
Additional Details : Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
- 100 % ölfreier Transfer
- Reine Übertragung, Absaugung und Kompression
- Ausführung für leicht aggressive oder korrosive Gase und Dämpfe
- Wartungsfrei
- Umweltfreundlich
- Hohe Gasdichtigkeit
- Lieferung mit Gummifüßen und 2 m-Netzkabel
- Kompakt und vielseitig einsetzbar
- Kann als kleiner Kompressor oder als Vakuumsystem verwendet werden
- KT-Ausführungen für leicht aggressive oder korrosive Gase und Dämpfe
- Geeignet für Ansaugung/Filtration unter Vakuum, Festphasenextraktion, Entgasung
Spezifikation
Wartungs-Kit | |
Pumpe N816.0 |