missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, purum p.a, ≥98.0 % (KT), Honeywell™
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesiumchloridhexahydrat |
Schmelzpunkt | 117 °C |
Farbe | Farblos |
pH | 5.0 bis 6.0 (bei 20 °C) |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | MgCl2 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 203.3 mol |
Reinheit (%) | ≥98.0 % (KT) |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'