missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Dieses hochwertige, monochrome Farbband garantiert den Druck von 1000 einseitigen Karten.
- Inklusive Reinigungswalze für staubfreies Drucken.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Drucker-Farbband |
| Farbe | Gold |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100 |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Länge (angloamerikanisch) | 32.8 ft. |
| Breite (angloamerikanisch) | 2,4 in. |
| Länge (metrisch) | 10 m |
| Breite (metrisch) | 60 mm |
| Abmessungen (L x B) | 10 m x 60 mm |
| Beschreibung | Magicard Schwarzweißfilm – Gold |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?