missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hellma Makroküvetten, 110-QS (Paar)

Hochreine Suprasil™ Quarzglasküvette mit PTFE-Stopfen.

Marke:  Hellma 110-1-PK-40

Additional Details : Gewicht : 0.10000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15910421

Menge Preis
1 547.60 CHF / 2 Stück
6 508.12 CHF / 2 Stück
Auf Lager, versandfertig: 1
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • Hochreine Suprasil™ Quarzkonstruktion
  • UV/VIS-Bereich
  • PTFE-Stopfen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation

Spezifikation

PTFE
2/Pckg.
9.5 mm
52 mm
1 mm
PTFE-Stopfen
Basisdicke: 1.5 mm
350 μl
Suprasil-Quarz
12.5 mm
Videos
Dokumentation