missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ M710 Inspektionsdatum-Etikett – 25 mm

Artikelnummer. 31741196
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Grau
Grün
Ocker
Orange
Purpur
Rot
Weiß
Packungsgröße:
250 Rollen
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
31741196 Braun 250 Rollen
31741200 Blau 250 Rollen
31741195 Grün 250 Rollen
31741210 Grau 250 Rollen
31741223 Ocker 250 Rollen
31741186 Orange 250 Rollen
31741220 Purpur 250 Rollen
31741182 Weiß 250 Rollen
31741214 Rot 250 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31741196 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 323214
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Drucken Sie Inspektionsdatumsetiketten, um Inspektionsdaten an Maschinen und Geräten während regelmäßiger Inspektionen wie Feuerlöschern anzuzeigen.

  • Druckinspektion und Datumsetiketten nach Bedarf
  • Peel-off-Design für schnellere Anwendung
  • Verwenden Sie die Inspektionslabel-Vorlagen in Brady Workstation
  • Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen
  • Unterstützen Sie flexible Druckstandorte mit einem Brady tragbaren Etikettendrucker

Spezifikation

Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Braun
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Vinyl
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Identifikation, Inventur und Inspektionskennzeichnung, Sicherheitsidentifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Modell M7-225-595-BR
Anzahl pro Packung 250 Etiketten/Rolle
Form Rund
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Abmessungen (L x B) 25 x 25 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,98 in.
Breite (metrisch) 25 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,98 in.
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Alternate Part Number M7-225-595-BR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.