missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phenomenex™ Luna™ 5 μm Phenyl-Hexyl 100 Å, LC Column 150 x 4.6 mm
Beschreibung
- The Luna™ brand of columns and media is more than just a product line from Phenomenex
- It is a pledge to provide you with the highest level of satisfaction for your chromatographic goals
- The Luna™ Phenyl Hexyl is our most hydrophobic phenyl column and it will also provide good hydrogen accepting functionality for acidic retention
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 1.5 to 9 |
| Porengröße | 100 Å |
| Kohlenstoffbeladung | 17.5% |
| Material | Silica |
| Verfahren | HPLC, LC/MS, UHPLC, UHPLC-MS |
| Produkttyp | HPLC Column |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?