missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Euro Protection™ Lumbar Belt with Adjustable Straps

Artikelnummer. p-7146801
Click to view available options
Länge (metrisch):
116 to 141 cm
80 to 95 cm
95 to 118 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12013596

Marke: Euro Protection™ 78101

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Euro Protection™ Lumbar Belt with Adjustable Straps uses variable pressure and adjustable elastic shoulder straps to provide lumbar support.

  • Variable pressure and fastening system
  • Adjustable shoulder straps
  • To be worn outside another garment

Spezifikation

Produkttyp Lumbar Support Belt
Länge (metrisch) 80 to 95 cm
Enthält Shoulder Straps
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt