missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brand™ Hohe Bechergläser
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 ml
5000 ml
Beschreibung
- Mit Messskala und Ausguss
- Im 10er-Pack oder einzeln für das Modell mit 5000 ml-Kapazität
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 132 mm |
Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
Material | Borosilikatglas |
Außenhöhe (metrisch) | 185 mm |
Menge | 10/Pckg. |
Typ | Becherglas |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | DIN 12 331/ISO 3819 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'