missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lotoxane™, Fisher Chemical

Catalog Number 10417840
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallkanister
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
283722
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
283722
Farbe Farblos
Siedepunkt 180°C
Verpackung Metallkanister
Menge 25 L
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lotoxane]TS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'