Learn More
Lithium aluminum hydride, 95% min
Beschreibung
Reducing agent for pharmaceuticals, perfumes and fine organic chemicals; source of hydrogen, propellant, and catalyst in polymerizationsLithium aluminum hydride is used as a reducing agent in various synthetic organic chemistry reactions. For example, it is used in the conversion of esters, carboxylic acids, acyl chlorides, aldehydes and ketones into their corresponding alcohols. It is also involved in the conversion of amide, nitro, nitrile, imine, oxime and azide compounds into their amines as well as reduces alkyl halides to alkanes. It reacts with sodium chloride to prepare sodium hydride. It acts as a potential hydrogen storage medium, which could be used for future fuel cell-powered vehicles. It is mainly used in the preparation of other tetrahydridoaluminumates like sodium aluminum hydride, potassium aluminum hydride and magnesium alanate. Furthermore, it has been used to prepare thermoplastic polyester polyamides from oleic acid and lithium-polymer batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithium aluminum hydride |
| Schmelzpunkt | >125°C (decomposition) |
| Farbe | Grau |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 25 g |
| Prozentgehaltsbereich | 95% min. |
| Löslichkeitsinformationen | Decomposes in water. Soluble in ether,diethyl ether and terahydrofuran. |
| Formelmasse | 37.95 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Lithium aluminum hydride
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium aluminum hydride
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.