Learn More
Linezolid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Linezolid ist eine Organofluor-Verbindung und ein Acetamid
•Linezolid wirkt durch Hemmung der Initiationskomplexbildung durch Bindung an die ribosomale 50S-Untereinheit
Anwendungen
• Linezolid ist wirksam gegen Staphylokokken und Enterokokken
•Zeigt die höchste Effektivität gegen grampositive Organismen, insbesondere gegen Methicillin-, Vancomycin- und Penicillin-resistente Organismen
• Geeignet für die Forschung zu Antibiotikaresistenz, Kreuzreaktivität und Wirkstoffmechanismen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Linezolid |
Schmelzpunkt | 181.0°C to 183.0°C |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |
Formelmasse | 337.35 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- Linezolid
- Gefahr
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H372-Schädigt die Organe.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only