missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Lederarbeitsschuhe
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
1 Stück
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Smooth leather
- Black
- Slip resistance outsole sole
- Sanitized treated
- Heel strap foldable, adjustable
- Leather insole
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, EN ISO 20347:2012 |
| Farbe | Black |
| Material | Leather |
| Größe | 42 |
| Modell | Working |
| Produkttyp | Work Shoe |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur