missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vitlab™ LDPE-Waschflasche mit Aufdruck
Click to view available options
Fassungsvermögen:
250 ml
500 ml
Beschreibung
- Enghals-/Weithalsflaschen
- Transparent
- Schraubverschluss und Sprühröhrchen aus PP
- Gedruckt „destilliertes Wasser“ in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Präziser Sprühstrahl und optimierter mittlerer Rückfluss durch die durchgehende und fein gezogene Spitze des Sprührohrs
Spezifikation
Fassungsvermögen | 250 ml |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 58 mm |
Höhe (metrisch) | 146 mm |
Farbe | Transparent |
Enthält | Schraubverschluss und Sprühröhrchen |
Material | LDPE |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Closure Included | Ja |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'