missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ LDPE Screw Caps

Artikelnummer. 16333377
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
14 mm
28 mm
40 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16333377

Marke: Kautex™ 2000090606

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

LDPE Screw Caps are ideal for use various wide- and narrow-neck bottles.

  • LDPE construction
  • Compatible with Series 301, 302, 303, and 310 bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Natural
Material LDPE
Länge (metrisch) 28 mm
Menge 100 Pk.
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 28 mm
Gewindegröße (metrisch) 28 mm
Zertifizierung/Konformität Reference Declaration of Compliance
Einwegprodukt Reusable
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Höhe (metrisch) 15.7 mm
Produkttyp Screw Cap
Zur Verwendung mit (Geräte) None
Breite (angloamerikanisch) 1.1 in.
Länge (angloamerikanisch) 1.1 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0.62 in.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt