missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ LDPE-Misch-/Dosierbehälter

Artikelnummer. p-7230556 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 L
100 L
200 L
500 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10086641

Marke: Buerkle™ 34600060

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Behälter schließen vollständig dicht. Sie haben dicke Seiten, sie sind nahtlos, stoßfest und spannungsfrei gesintert. Die weithalsige Öffnung ermöglicht eine sichere Befüllung.

  • Behälter schließen vollständig ab
  • Nahtlose, dicke Seiten
  • Stoßfest und stressfrei gesintert
  • Hergestellt aus LDPE
  • Mit 0,75 Zoll-Innengewinde am Behälterboden
  • Für Lebensmittel geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 60 L
Verschlussfarbe Blau
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße 0,75 in.
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) 450 mm
Außendurchmesser (metrisch) Hals 150 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Höhe (metrisch) 600 mm
Material LDPE
Mouth Style Weit
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Mischbehälter/Dosierbehälter
Form Rund
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt