missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ LDPE-Tropfflaschen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Flexible LDPE-Konstruktion
- Umfasst einen Schraubverschluss mit Tropfdüse und befestigtem Ausguss
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 96 mm |
| Material | LDPE |
| Verpackung | 100/Pckg. |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 14 |
| Closure Included | Ja |
| Durchmesser (metrisch) | 34 mm |
| Verschlusstyp | Tropfdüse |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur