missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ LDPE-Tropfflaschen
Zur tropfenweisen oder feinstrahligen Dosierung geringer Flüssigkeitsmengen. Buerkle™ Tropfflaschen aus LDPE zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion sowie ihre praktische Verschlusskappe aus.
Marke: Buerkle™ 0306-0030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für durchsichtige, feste und flexible Beschaffenheit
- Am Tropfenverschluss aus Polyethylen angebrachte Kappe mit Halteband passt auf die Spitze. Aufsetzen einer falschen Kappe ist ausgeschlossen
- Tropfenverschluss muss vor Erstgebrauch für eine präzise Abgabe aufgeschnitten werden
- Geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln
- Durchsichtig
Spezifikation
30 mL | |
9 mm | |
LDPE | |
Ja | |
Polyethylen | |
Verschlusskappe und Tropfverschluss |
Durchscheinend | |
Geeignet für Lebensmittel | |
14 mm | |
96 mm | |
35 mm |
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Buerkle™ LDPE-Tropfflaschen > Fassungsvermögen: 30 ml; Abmessungen: Durchm. 35 x Höhe 96 mm; Innendurchmesser: 9 mm; jeweils
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur