missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Leistung/Charge z.B. 216 Laborflaschen, 588 Vials oder 294 Pipetten
- Flexibel und einfach - Modulare Beladungsträger + EasyLoad-System
- Effizient - starke Pumpenleistung mit der drehzahlvariablen Pumpe
- Bis zu 60% weniger Wasserverbrauch bezogen auf die Beladung
- Sichere Ergebnisse - Sprüharmsensierung + Leitfähigkeitsmodul
Spezifikation
Spezifikation
| Display | Full-color Touch Screen |
| Material | Stainless Steel |
| Produkttyp | Laboratory Glassware Washer |
| Volumen (metrisch) | 351 L |
| Farbe | Gray |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboratory Glassware Reprocessing |
| Enthält | Electrical Heating, Double Door |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 39 in. |
| Tiefe (metrisch) | 990 mm |
| Höhe (metrisch) | 1670 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?